B12808M85
Courroie HPT 3549474 - 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1280 mm, largeur de 85 mm, 160 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00724607
N° MFRB12808M85
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HPT 3549474 - 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1280 mm, largeur de 85 mm, 160 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00724607
N° MFRB12808M85
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE B1280-8M-85 HTD
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
  • Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
  • Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté

Spécifications

  • Type de courroie
    8M
  • Pas
    8 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    1280 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Nombre de dents
    160
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Couleur
    Noir
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3549474
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289413669
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Normes respectées
    ARE
  • Poids
    1.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif