B14408M30
Courroie 3549490 HTD - HTD, pas de 8 mm, longueur totale de 1440 mm, largeur de 30 mm, 180 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00724624
N° MFRB14408M30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie 3549490 HTD - HTD, pas de 8 mm, longueur totale de 1440 mm, largeur de 30 mm, 180 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00724624
N° MFRB14408M30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE B1440-8M-30 HTD

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    8 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    1440 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Nombre de dents
    180
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3549490
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289413904
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    B14408M30
  • Poids
    0.54 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif