Motion
2000-8M-30
Courroie HTD - 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2000 mm, largeur de 30 mm, 250 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00724758
N° MFR2000-8M-30
Prix135.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2000 mm, largeur de 30 mm, 250 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00724758
N° MFR2000-8M-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix135.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2000-8M-30 Synchro-Ceinture de roue dentée HT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Spécifications

  • Type de courroie
    8M
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    2000 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de dents
    250
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    2000 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    785201746420
  • CUP_NON
    785201746420
  • Poids
    0.83 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif