P228M20-MPB

Martin
P228M20-MPB

HTS - Pignon à couple élevé - P22-8M-20, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 22 dents, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00724883
N° MFRP228M20-MPB
Prix135.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P228M20-MPB

HTS - Pignon à couple élevé - P22-8M-20, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 22 dents, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00724883
N° MFRP228M20-MPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix135.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P228M20-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    P22-8M-20
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.1875 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.562 po
  • Diamètre du moyeu
    1.6250 po
  • Projection du concentrateur
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950780474
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    22
  • Diamètre extérieur
    2.1520 po
  • Diamètre du pas
    2.2060 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Poids
    1.38 lb, 1.3
  • Largeur
    2.4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues