Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageStock brut
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Nombre de dents22
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1-3/16 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride2.56 po
- Largeur de la face1-1/8 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu1-5/8 po
- Diamètre extérieur2.152 po
- Diamètre du pas2.206 po
- Projection du concentrateur5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/4 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids1.20 lb
- CUP_NON698672580014