P228M30
Pignon Synchronous Plus, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00724890
N° MFRP228M30
Prix172.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00724890
N° MFRP228M30
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
Prix172.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P22-8M-30 MPB HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Nombre de dents
    22
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-3/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.56 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.152 po
  • Diamètre du pas
    2.206 po
  • Projection du concentrateur
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    1.50 lb
  • CUP_NON
    698672580021

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif