P24-8M-20-JA HTD SPKT

Dodge
P24-8M-20-JA HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 24 dents, embout QD, JA
N° D’ARTICLE MI00724892
N° MFRP24-8M-20-JA HTD SPKT
Prix146.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P24-8M-20-JA HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 24 dents, embout QD, JA
N° D’ARTICLE MI00724892
N° MFRP24-8M-20-JA HTD SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix146.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P24-8M-20 PIGNON JA 110701

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/4 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.756 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre extérieur
    2.352 po
  • Diamètre du pas
    2.406 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    0.77 lb, 0.755
  • Largeur
    6.2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues