P248M30-MPB

Martin
P248M30-MPB

HTS - Pignon à couple élevé - P24-8M-30, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 24 dents, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00724901
N° MFRP248M30-MPB
Prix140.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P248M30-MPB

HTS - Pignon à couple élevé - P24-8M-30, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 24 dents, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00724901
N° MFRP248M30-MPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P248M30-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    P24-8M-30
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.2500 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.75 po
  • Diamètre du moyeu
    1.8125 po
  • Projection du concentrateur
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.125 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950780511
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre extérieur
    2.3520 po
  • Diamètre du pas
    2.4060 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Poids
    2.05 lb, 2.07
  • Largeur
    3.05

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues