Motion
P248M30MPB

TB Woods (RRX)
P248M30MPB

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 24 dents, matériau brut, JA
N° D’ARTICLE MI00724902
N° MFRP248M30MPB
Prix325.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P248M30MPB

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 24 dents, matériau brut, JA
N° D’ARTICLE MI00724902
N° MFRP248M30MPB
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
Votre prix325.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P24-8M-30 MPB HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Nombre de dents
    24
  • Série de coussinets
    JA
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.76 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    2.352 po
  • Diamètre du pas
    2.406 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.90 lb
  • CUP_NON
    698672126717

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif