Motion
P268M20
Pignon Synchronous Plus, 20 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague JA R, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00724908
N° MFRP268M20
Prix210.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 20 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague JA R, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00724908
N° MFRP268M20
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
Votre prix210.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P26-8M-20 JA HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Nombre de dents
    26
  • Série de coussinets
    JA
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.95 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    2.553 po
  • Diamètre du pas
    2.607 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    0.80 lb
  • CUP_NON
    698672580052

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif