Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageStock brut
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie30 mm
- Nombre de dents26
- Série de coussinetsJA
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1-1/4 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride2.95 po
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur2.553 po
- Diamètre du pas2.607 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids2.40 lb
- CUP_NON698672126724