Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture8 mm
- Type de courroieHPT
- Largeur de la courroie20 mm
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1-1/4 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJA
- Largeur de la face1-1/8 po
- Diamètre extérieur de la bride3.156 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents28
- Diamètre extérieur2.753 po
- Diamètre du pas2.807 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids1.06 lb