B308M20JA
Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) – HPT, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 30 dents, QD broyé, JA
N° D’ARTICLE MI00724929
N° MFRB308M20JA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) – HPT, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 30 dents, QD broyé, JA
N° D’ARTICLE MI00724929
N° MFRB308M20JA
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B30-8M-20 JA HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HPT
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/4 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.344 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    30
  • Diamètre extérieur
    2.954 po
  • Diamètre du pas
    3.008 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif