P30-8M-50-JA HTD SPKT

Dodge
P30-8M-50-JA HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 30 dents, embout QD, JA
N° D’ARTICLE MI00724939
N° MFRP30-8M-50-JA HTD SPKT
Price$192.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P30-8M-50-JA HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 30 dents, embout QD, JA
N° D’ARTICLE MI00724939
N° MFRP30-8M-50-JA HTD SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix192.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P30-8M-50 PIGNON JA 110739

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/4 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Largeur de la face
    2.38 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.408 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    30
  • Diamètre extérieur
    2.958 po
  • Diamètre du pas
    3.008 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.94 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif