B328M30JA
Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) – HPT, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 32 dents, QD broyé, JA
N° D’ARTICLE MI00724948
N° MFRB328M30JA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) – HPT, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 32 dents, QD broyé, JA
N° D’ARTICLE MI00724948
N° MFRB328M30JA
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B32-8M-30 JA HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HPT
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/4 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.562 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    32
  • Diamètre extérieur
    3.154 po
  • Diamètre du pas
    3.208 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif