Aperçu
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Aucune lubrification nécessaire.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
- Profil dentaire de la PPR.
Spécifications
- Pas de ceinture8 mm
- Type de courroieP34-8M-20
- Largeur de la courroie20 mm
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1-11/16 po
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinetsSH SH
- Dessin CAD
- Largeur de la face1-1/8 po
- Diamètre extérieur de la bride3.75 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.125 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950781211
- MatérielAcier
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents34
- Diamètre extérieur3.3550 po
- Diamètre du pas3.4090 po
- Construction de la poulieSimple
- Type de pignonHTS - Pignon à couple élevé
- Poids1.50 lb, 1.46
- Largeur6.6