Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture8 mm
- Type de courroieHPT
- Largeur de la courroie30 mm
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1-5/8 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSH SH
- Largeur de la face1-1/2 po
- Diamètre extérieur de la bride3-3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents34
- Diamètre extérieur3.355 po
- Diamètre du pas3.409 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids1.85 lb