P34-8M-30-SH HTD SPKT

Dodge
P34-8M-30-SH HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 34 dents, embout QD, SH
N° D’ARTICLE MI00724963
N° MFRP34-8M-30-SH HTD SPKT
Prix172.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P34-8M-30-SH HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 34 dents, embout QD, SH
N° D’ARTICLE MI00724963
N° MFRP34-8M-30-SH HTD SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix172.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P34-8M-30 PIGNON SH 110726

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-11/16 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.81 po
  • Projection du concentrateur
    0.01 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    34
  • Diamètre extérieur
    3.355 po
  • Diamètre du pas
    3.409 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.71 lb, 2.08
  • Largeur
    4.15

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues