P348M50
Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SH, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00724973
N° MFRP348M50
Prix340.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SH, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00724973
N° MFRP348M50
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
Votre prix340.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P34-8M-50 SH HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Nombre de dents
    34
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-11/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.82 po
  • Largeur de la face
    2-3/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    3.355 po
  • Diamètre du pas
    3.409 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    2.00 lb
  • CUP_NON
    698672580182

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif