Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture8 mm
- Type de courroieHTD
- Largeur de la courroie85 mm
- Diamètre à l’alésage7/8 à 1-3/4 po
- Type d’alésageStock brut
- Série de coussinetsSH SH
- Largeur de la face3-3/4 po
- Diamètre extérieur de la bride3.82 po
- Diamètre du moyeu2-15/16 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4-1/2 po
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de dents34
- Diamètre extérieur3.355 po
- Diamètre du pas3.409 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids2.80 lb