P36-8M-85-SH HTD SPKT

Dodge
P36-8M-85-SH HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, 36 dents, embout QD, SH
N° D’ARTICLE MI00724999
N° MFRP36-8M-85-SH HTD SPKT
Prix296.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P36-8M-85-SH HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, 36 dents, embout QD, SH
N° D’ARTICLE MI00724999
N° MFRP36-8M-85-SH HTD SPKT
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
Votre prix296.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P36-8M-85 PIGNON SH 110761

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-11/16 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.009 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    36
  • Diamètre extérieur
    3.555 po
  • Diamètre du pas
    3.609 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    3.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues