P368M85-SH

Martin
P368M85-SH

HTS – Pignon à couple élevé – 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 85 mm, 36 dents, embout, SH
N° D’ARTICLE MI00725002
N° MFRP368M85-SH
Prix328.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P368M85-SH

HTS – Pignon à couple élevé – 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 85 mm, 36 dents, embout, SH
N° D’ARTICLE MI00725002
N° MFRP368M85-SH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix328.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P368M85-SH SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Pas de ceinture
    0.31496
  • Type de courroie
    8MM
  • Largeur de la courroie
    3.3465 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-11/16 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.938 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.813 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781495
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    36
  • Diamètre extérieur
    3.557 po
  • Diamètre du pas
    3.609 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Poids
    3.80 lb, 4.45
  • Largeur
    5.65

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues