Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie30 mm
- Nombre de dents38
- Série de coussinetsSH SH
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1-11/16 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride4.13 po
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur3.756 po
- Diamètre du pas3.81 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids2.30 lb
- CUP_NON698672580250