P388M50
Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SH, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00725021
N° MFRP388M50
Prix325.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SH, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00725021
N° MFRP388M50
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
Votre prix325.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P38-8M-50 SH HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Nombre de dents
    38
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-11/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.13 po
  • Largeur de la face
    2-3/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    3.756 po
  • Diamètre du pas
    3.81 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    2.90 lb
  • CUP_NON
    698672580267

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif