P408M30-SH

Martin
P408M30-SH

HTS - Pignon à couple élevé - P40-8M-30, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 40 dents, embout, SH
N° D’ARTICLE MI00725038
N° MFRP408M30-SH
Prix203.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P408M30-SH

HTS - Pignon à couple élevé - P40-8M-30, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 40 dents, embout, SH
N° D’ARTICLE MI00725038
N° MFRP408M30-SH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix203.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P408M30-SH SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    P40-8M-30
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-11/16 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781860
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    40
  • Diamètre extérieur
    3.9560 po
  • Diamètre du pas
    4.0100 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Poids
    2.75 lb, 2.8
  • Largeur
    4.6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues