P448M20-SDS

Martin
P448M20-SDS

HTS - Pignon à couple élevé - P44-8M-20, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 44 dents, embout, SDS
N° D’ARTICLE MI00725056
N° MFRP448M20-SDS
Prix197.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P448M20-SDS

HTS - Pignon à couple élevé - P44-8M-20, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 44 dents, embout, SDS
N° D’ARTICLE MI00725056
N° MFRP448M20-SDS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix197.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P448M20-SDS SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    P44-8M-20
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    FDS
  • Dessin CAD
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.75 po
  • Diamètre du moyeu
    3.844 po
  • Projection du concentrateur
    0.125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.125 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950782065
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    44
  • Diamètre extérieur
    4.3570 po
  • Diamètre du pas
    4.4110 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Poids
    2.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues