Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Nombre de dents44
- Série de coussinetsFDS
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride4.76 po
- Largeur de la face1-1/8 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur4.357 po
- Diamètre du pas4.411 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/16 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids2.40 lb
- CUP_NON698672580328