B448M30SDS

Browning (RRX)
B448M30SDS

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) – HPT, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 44 dents, embout QD, SDS
N° D’ARTICLE MI00725058
N° MFRB448M30SDS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
B448M30SDS

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) – HPT, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 44 dents, embout QD, SDS
N° D’ARTICLE MI00725058
N° MFRB448M30SDS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B448M30TL HPT SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HPT
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    44
  • Diamètre extérieur
    4.357 po
  • Diamètre du pas
    4.411 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    3.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif