P448M30
Pignon Synchronous Plus, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SDS, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00725063
N° MFRP448M30
Prix241.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SDS, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00725063
N° MFRP448M30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix241.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P44-8M-30 SDS HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Nombre de dents
    44
  • Série de coussinets
    FDS
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.76 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    4.357 po
  • Diamètre du pas
    4.411 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    2.80 lb
  • CUP_NON
    698672580335

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif