P44-8M-50-SD HTD SPKT

Dodge
P44-8M-50-SD HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, dents de 44 , embout QD, SD
N° D’ARTICLE MI00725065
N° MFRP44-8M-50-SD HTD SPKT
Prix286.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P44-8M-50-SD HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, dents de 44 , embout QD, SD
N° D’ARTICLE MI00725065
N° MFRP44-8M-50-SD HTD SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix286.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P44-8M-50 PIGNON SD 110747

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Largeur de la face
    2.38 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.764 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    44
  • Diamètre extérieur
    4.357 po
  • Diamètre du pas
    4.411 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    5.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues