P44-8M-85-SD HTD SPKT

Dodge
P44-8M-85-SD HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, dents de 44 , embout QD, SD
N° D’ARTICLE MI00725071
N° MFRP44-8M-85-SD HTD SPKT
Prix322.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P44-8M-85-SD HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, dents de 44 , embout QD, SD
N° D’ARTICLE MI00725071
N° MFRP44-8M-85-SD HTD SPKT
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
Votre prix322.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P44-8M-85 PIGNON SD 110764

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.764 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    44
  • Diamètre extérieur
    4.357 po
  • Diamètre du pas
    4.411 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    6.42 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues