P48-8M-20-SDS HTD SPKT

Dodge
P48-8M-20-SDS HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 48 dents, embout QD, SDS
N° D’ARTICLE MI00725077
N° MFRP48-8M-20-SDS HTD SPKT
Prix216.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P48-8M-20-SDS HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 48 dents, embout QD, SDS
N° D’ARTICLE MI00725077
N° MFRP48-8M-20-SDS HTD SPKT
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
Prix216.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P48-8M-20 PIGNON SDS 110711

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.212 po
  • Projection du concentrateur
    0.38 po, 2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    48
  • Diamètre extérieur
    4.758 po
  • Diamètre du pas
    4.812 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    3.32 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif