Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture8 mm
- Type de courroieHPT
- Largeur de la courroie50 mm
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Largeur de la face2-3/8 po
- Diamètre extérieur de la bride5.187 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/16 po
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents48
- Diamètre extérieur4.758 po
- Diamètre du pas4.812 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids6.42 lb