P488M50-SD

Martin
P488M50-SD

HTS – Pignon à couple élevé – 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 50 mm, 48 dents, embout, SD
N° D’ARTICLE MI00725092
N° MFRP488M50-SD
Prix227.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P488M50-SD

HTS – Pignon à couple élevé – 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 50 mm, 48 dents, embout, SD
N° D’ARTICLE MI00725092
N° MFRP488M50-SD
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
Prix227.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P488M50-SD SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Pas de ceinture
    0.31496
  • Type de courroie
    8MM
  • Largeur de la courroie
    1.9685 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SD
  • Largeur de la face
    2-5/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.156 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950782324
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    48
  • Diamètre extérieur
    4.7605 po
  • Diamètre du pas
    4.812 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Poids
    6.10 lb, 6.4
  • Largeur
    6.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues