Motion
B568M50SK
Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) – HPT, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 56 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI00725112
N° MFRB568M50SK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) – HPT, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 56 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI00725112
N° MFRB568M50SK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B56-8M-50 SK HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HPT
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-5/8 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Largeur de la face
    2-3/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.937 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    56
  • Diamètre extérieur
    5.56 po
  • Diamètre du pas
    5.614 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    7.52 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif