Motion
P568M50
Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SK, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00725117
N° MFRP568M50
Prix387.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SK, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00725117
N° MFRP568M50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix387.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P56-8M-50 SK HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Nombre de dents
    56
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-5/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.95 po
  • Largeur de la face
    2-3/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    5.56 po
  • Diamètre du pas
    5.614 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    7.40 lb
  • CUP_NON
    698672580427

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif