Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture8 mm
- Type de courroieHPT
- Largeur de la courroie30 mm
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2-5/8 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Largeur de la face1-1/2 po
- Diamètre extérieur de la bride6-3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents64
- Diamètre extérieur6.362 po
- Diamètre du pas6.416 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids8.82 lb