Motion
P64-8M-50-SK HTD SPKT

Dodge
P64-8M-50-SK HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 64 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI00725137
N° MFRP64-8M-50-SK HTD SPKT
Price356.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P64-8M-50-SK HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 64 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI00725137
N° MFRP64-8M-50-SK HTD SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price356.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P64-8M-50 PIGNON SK 110750

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Largeur de la face
    2.38 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.716 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    64
  • Diamètre extérieur
    6.362 po
  • Diamètre du pas
    6.416 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    10.27 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif