Motion
P648M50
Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SK, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00725141
N° MFRP648M50
Prix481.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SK, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00725141
N° MFRP648M50
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
Prix481.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P64-8M-50 SK HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Nombre de dents
    64
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-5/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.77 po
  • Largeur de la face
    2-3/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    6.362 po
  • Diamètre du pas
    6.416 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    10.00 lb
  • CUP_NON
    698672580465

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif