Motion
P648M85SK
Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, dents de 64 , embout QD, pi2
N° D’ARTICLE MI00725147
N° MFRP648M85SK
Prix650.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, dents de 64 , embout QD, pi2
N° D’ARTICLE MI00725147
N° MFRP648M85SK
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
Votre prix650.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P64-8M-85 SK HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Nombre de dents
    64
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.77 po
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    6.362 po
  • Diamètre du pas
    6.416 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    12.60 lb
  • CUP_NON
    698672126809

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif