Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture8 mm
- Type de courroieHPT
- Largeur de la courroie50 mm
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2-5/8 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Largeur de la face2-3/8 po
- Diamètre extérieur de la bride7.562 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents72
- Diamètre extérieur7.164 po
- Diamètre du pas7.218 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids14.48 lb