Motion
P80-8M-30-SK HTD SPKT

Dodge
P80-8M-30-SK HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 80 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI00725179
N° MFRP80-8M-30-SK HTD SPKT
Prix333.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P80-8M-30-SK HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 80 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI00725179
N° MFRP80-8M-30-SK HTD SPKT
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
Votre prix333.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P80-8M-30 PIGNON SK 110735

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-5/8 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.42 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po, 2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    80
  • Diamètre extérieur
    7.966 po
  • Diamètre du pas
    8.02 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Poids
    16.57 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues