Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie30 mm
- Nombre de dents80
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2-5/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride8.39 po
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur7.966 po
- Diamètre du pas8.02 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids9.80 lb
- CUP_NON698672580533