Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture8 mm
- Type de courroieHTD
- Largeur de la courroie85 mm
- Diamètre à l’alésage7/8 à 3-1/2 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Largeur de la face3-3/4 po
- Diamètre extérieur de la bride8.39 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/8 po
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents80
- Diamètre extérieur7.966 po
- Diamètre du pas8.02 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids19.90 lb