Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Nombre de dents90
- Série de coussinetsFDS
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2 po
- Nombre de brides0
- Largeur de la face1-1/8 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur8.969 po
- Diamètre du pas9.023 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/16 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids7.20 lb
- CUP_NON698672580564