P908M30
Pignon Synchronous Plus, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SK, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00725207
N° MFRP908M30
Prix510.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SK, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00725207
N° MFRP908M30
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
Prix510.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P90-8M-30 SK HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Nombre de dents
    90
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-5/8 po
  • Nombre de brides
    0
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    8.969 po
  • Diamètre du pas
    9.023 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/8 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    15.35 lb
  • CUP_NON
    698672580571

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif