Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture8 mm
- Type de courroieHPT
- Largeur de la courroie50 mm
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2-15/16 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Largeur de la face2-3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents90
- Diamètre extérieur8.969 po
- Diamètre du pas9.023 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Poids21.14 lb