P908M50
Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SF, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00725213
N° MFRP908M50
Prix656.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SF, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00725213
N° MFRP908M50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix656.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P90-8M-50 pi2 HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Nombre de dents
    90
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Nombre de brides
    0
  • Largeur de la face
    2-3/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    8.969 po
  • Diamètre du pas
    9.023 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    16.10 lb
  • CUP_NON
    698672580588

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif