P112-8M-30-SK HTD SPKT

Dodge
P112-8M-30-SK HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 112 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI00725221
N° MFRP112-8M-30-SK HTD SPKT
Prix493.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P112-8M-30-SK HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 112 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI00725221
N° MFRP112-8M-30-SK HTD SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix493.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P112-8M-30 PIGNON SK 110737

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-5/8 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po, 2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    112
  • Diamètre extérieur
    11.175 po
  • Diamètre du pas
    11.229 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Poids
    21.98 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues