P1128M30
Pignon Synchronous Plus, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SK, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00725225
N° MFRP1128M30
Prix582.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SK, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00725225
N° MFRP1128M30
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
Votre prix582.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P112-8M-30 SK HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Nombre de dents
    112
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-5/8 po
  • Nombre de brides
    0
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    11.175 po
  • Diamètre du pas
    11.229 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/8 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    13.50 lb
  • CUP_NON
    698672580601

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif